Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.
- Temperatura di lavorazione: 730°C
- Zona di fusione: 710-880°C
La lega non contiene fondente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.