Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.

  • Temperatura di lavorazione: 730°C

  • Zona di fusione: 710-880°C
Indicazione

La lega non contiene fondente.