Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lega per saldatura a base di metallo n. 2
Flusso in conformità alla norma DIN EN ISO 9454-1: 2121
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pb60Sn40 a norma DIN EN ISO 9452
- Senza cloruro di zinco
- Temperatura di esercizio: 280 °C
- Zona di fusione: 183–235 °C
Non per collegamenti elettrici e alluminio
Per ferro, rame, nichel, ottone, zinco.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.