Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lega per saldatura a base di metallo n. 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lega per saldatura a base di metallo n. 2

Flusso in conformità alla norma DIN EN ISO 9454-1: 2121

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Pb60Sn40 a norma DIN EN ISO 9452

  • Senza cloruro di zinco

  • Temperatura di esercizio: 280 °C

  • Zona di fusione: 183–235 °C
Indicazione

Non per collegamenti elettrici e alluminio