Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva Maxilifter
Leva per il livellamento preciso e delicato delle deformazioni. Il complemento ideale per Dent Lifter, PinPuller, Triple Claw, e Dent Killer
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata efficienza
La leva Maxilifter può essere utilizzata per moltissime applicazioni, grazie agli speciali accessori
La leva Maxilifter agisce come una "terza mano"
La mano libera può sostenere attivamente il processo di raddrizzamento
L'azionamento con una sola mano della leva Maxilifter consente di dare colpi con un martello sul bordo dell'ammaccatura
Le ammaccature così raddrizzate hanno una maggiore stabilità e sono meno sotto tensione rispetto a quando si raddrizza con un massa battente
Buon accesso anche sotto la leva
Il dimensionamento grande dell'attrezzo consente anche un lavoro ottimale con il martello da carrozziere Lunghezza totale 700 mm, altezza libera 115 mm
Cuscinetto in gomma per un supporto delicato
Previene danni accidentali alla vernice
Se possibile, posizionare il piedino su un punto piano e stabile. Più lontano è il punto di applicazione dal piedino e meno forza viene esercitata sul piedino.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.