Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a T 3/4"
- Profilo anteriore: 3/4 poll.
- Superficie: Tipo cromato
- Materiale: Acciaio
- Normative: ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
- Lunghezza: 450 mm
- Altezza testa: 38 mm
- Larghezza testa: 37,5 mm
- Diametro impugnatura: 20 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Attacco scorrevole: Blocco a sfera
- Superficie: Cromata
- Applicazione: Leva a T o L
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.