Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a T 3/8"
L'impugnatura scorrevole con blocco a sfera può essere utilizzata come impugnatura a T o a L.
- Profilo anteriore: 3/8 poll.
- Superficie: Tipo cromato
- Normative: ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
- Lunghezza: 200 mm
- Altezza testa: 20 mm
- Larghezza testa: 20 mm
- Diametro impugnatura: 10 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Design: Cromata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.