Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile
Estensibile fino a max. 432 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura
- Profilo anteriore: 1/2 poll.
- Materiale: Acciaio cromo-vanadio
- Superficie: Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Lunghezza min/max: 294-432 mm
- Lunghezza impugnatura: 110 mm
- Altezza testa cricchetto: 15,5 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 34 mm
- Diametro esterno boccola: 24 mm
- Diametro impugnatura: 31 mm
- Diametro cricchetto: 40 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Trasmissione ottimale della potenza
Manico telescopico allungabile fino a 432 mm max.
Utilizzo semplice
- Rilascio rapido con blocco di sicurezza
- Testa del cricchetto flessibile e girevole con dispositivo di bloccaggio. 72 denti con un angolo di rotazione di 5°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.