Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto a testa snodata 1/4"
- Profilo anteriore: 1/4 poll.
- Lunghezza: 151 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 28 mm
- Diametro cricchetto: 16 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Testa: 72 denti, angolo di ripresa di soli 5°, 17 denti si innestano nel serraggio per una maggiore trasmissione di potenza con un angolo di rotazione più stretto rispetto a molti cricchetti tradizionali
- Design: cromato
- Istruzioni di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.