Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"
Può essere utilizzato con chiavi a gradino e quadrati passanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: Quadro passante da 1/2", 30 denti, angolo di ripresa da 12°
- Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: lucidata e cromata, testa a cricchetto fosfatata nera
- Impugnatura: Impugnatura a due componenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.