Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2" - 1
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"

Può essere utilizzato con chiavi a gradino e quadrati passanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Attacco: Quadro passante da 1/2", 30 denti, angolo di ripresa da 12°

  • Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Materiale: acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: lucidata e cromata, testa a cricchetto fosfatata nera

  • Impugnatura: Impugnatura a due componenti