Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto da 1/4" Con cambio di direzione tramite ghiera
- Profilo anteriore: 1/4 poll.
- Materiale: Acciaio
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Superficie: Tipo cromato
- Lunghezza: 138 mm
- Lunghezza leva: 125 mm
- Lunghezza impugnatura: 66 mm
- Diametro impugnatura: 16 mm
- Diametro cricchetto: 24 mm
- Altezza testa cricchetto: 19 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 28 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa compatta, stretta
- Semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario
- Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola
- Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano
- Dentatura fine a 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Lunghezza 135 mm
- Superficie cromata, manico bicomponente
- DIN 3122, ISO 3315
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.