Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto da 3/8" VDE
Cricchetto reversibile isolato per l’uso attorno a parti in tensione
- Profilo anteriore: 3/8 poll.
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
- Superficie: Isolato in conformità a VDE
- Materiale: Acciaio cromo-vanadio
- Normative: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
- DIN: 3120, 3124
- Numero denti: 45 PZ
- Lunghezza: 200 mm
- Lunghezza impugnatura: 95 mm
- Diametro impugnatura: 27 mm
- Altezza testa cricchetto con quadro: 65 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sgancio rapido grazie al pulsante con blocco di sicurezza
- Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.