Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile ripristinabile ATO Per funzionamento continuo (installazione permanente) e ricerca guasti (diagnostica)

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile ripristinabile ATO Per funzionamento continuo (installazione permanente) e ricerca guasti (diagnostica)

  • Tensione nominale max: 28 V/DC
  • Temperatura di esercizio min/max: -40 a 85 °C
  • Superficie contatti: Tipo stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Fusibile ripristinabile ATO Per funzionamento continuo (installazione permanente)

Fusibile ripristinabile ATO Per funzionamento continuo (installazione permanente)

Fusibile a lamelle MINI Silver

Fusibile a lamelle MINI Silver

Kit di fusibili ripristinabili ATO Per funzionamento continuo (installazione fissa) e ricerca guasti (diagnostica)

Kit di fusibili ripristinabili ATO Per funzionamento continuo (installazione fissa) e ricerca guasti (diagnostica)

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile ripristinabile, MINI Per funzionamento continuo (installazione permanente)

Fusibile ripristinabile, MINI Per funzionamento continuo (installazione permanente)

Fusibile a lamelle MINI-FLP Silver

Fusibile a lamelle MINI-FLP Silver

Fusibile a lamelle ATO Silver

Fusibile a lamelle ATO Silver

Cavo per veicolo FLRY

Cavo per veicolo FLRY

Fusibile a lamelle MICRO 2<SUP> </SUP>Silver

Fusibile a lamelle MICRO 2 Silver

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Fusibile a lamelle MICRO 3<SUP> </SUP>Silver

Fusibile a lamelle MICRO 3 Silver

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, con occhiello Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, con occhiello Isolato in PVC

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Porta maschio, veicolo, altri

Porta maschio, veicolo, altri

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

Clip per fissaggio cavi autoadesive

Clip per fissaggio cavi autoadesive

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Passacavo, doppio lato

Passacavo, doppio lato

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Fusibile a lama OTO-AS Qualità OEM

Fusibile a lama OTO-AS Qualità OEM

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Fusibile avvitabile MIDI

Fusibile avvitabile MIDI

Contatto molla piatto doppio DFK 2 4.8/6.3

Contatto molla piatto doppio DFK 2 4.8/6.3

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Fascetta serrafili per montaggio a foro singolo

Fascetta serrafili per montaggio a foro singolo

Cavo per veicolo FLY

Cavo per veicolo FLY

Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun

Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti

Vite ASSY®plus FBS Vite per la costruzione di serramenti

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Fusibile a nastro, DIN 72581, in plastica

Fusibile a nastro, DIN 72581, in plastica

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 5000

Lubrificante adesivo HHS® 5000

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tubetto terminale non isolato DIN 46228 Parte 1

Tubetto terminale non isolato DIN 46228 Parte 1

Raccordo riduttore

Raccordo riduttore

Lampadina alogena Heavy Duty Longlife Per i conducenti attenti alle prestazioni

Lampadina alogena Heavy Duty Longlife Per i conducenti attenti alle prestazioni

Presa di riparazione a 15 pin Easy 24 V

Presa di riparazione a 15 pin Easy 24 V

Filiera per TIME-SERT<SUP>®</SUP> In HSS

Filiera per TIME-SERT® In HSS

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura

Spesso acquistato insieme a
Lama Starlock segmentata

Lama Starlock segmentata

Crema lavamani minerale bianca

Crema lavamani minerale bianca

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Gas butano, altri

Gas butano, altri

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Adesivo per plastica 2C Replast<SUP>®</SUP> ME 30 sec.

Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Silicone spray

Silicone spray

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Kit di fusibili ripristinabili ATO Per funzionamento continuo (installazione fissa)

Kit di fusibili ripristinabili ATO Per funzionamento continuo (installazione fissa)

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Olio speciale Per utensili pneumatici

Olio speciale Per utensili pneumatici

Treccia connessione massa motore

Treccia connessione massa motore

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Miscelatore statico

Miscelatore statico

Capocorda con occhiello

Capocorda con occhiello

Fresetta in carburo metallico con denti MX

Fresetta in carburo metallico con denti MX

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con intaglio H

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con intaglio H

Chiave dinamometrica da 1/4 poll.

Chiave dinamometrica da 1/4 poll.

Primer per materiale plastico REPLAST

Primer per materiale plastico REPLAST

Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica da 1/4 poll. con cricchetto reversibile

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave a catena per filtro olio, extra forte

Chiave a catena per filtro olio, extra forte

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070