Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva telescopica con testa orientabile per vetture
Leva regolabile flessibile in metallo per la massima trasmissione della forza in spazi stretti nel settore automobilistico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La testa del palanchino può essere ruotata di 180° e viene bloccata saldamente tramite un meccanismo a pressione sulla testa.
- La lunghezza della leva può essere regolata in incrementi di 10 mm tramite un pulsante.
- La ganascia a punta consente un impiego ottimale anche in spazi di lavoro stretti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.