Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Levachiodi

Acquisto online di levachiodi professionali

Compatto, pratico, leggero e maneggevole, il levachiodi professionale è uno strumento versatile che non può mai mancare nella borsa da lavoro, in cantiere e nei magazzini di stoccaggio merce. Sullo shop online di Würth è disponibile una gamma molto completa dedicata a questo utensile a mano, che semplifica e velocizza tutte le operazioni di estrazione. I professionisti e gli artigiani possono acquistare due versioni del prodotto, ovvero un levachiodi con albero ovale e uno con albero esagonale. Nella prima categoria rientra l’utensile con profilo ovale, che assicura un leveraggio molto più elevato per la massima capacità di carico. È costituito in acciaio robusto e speciale per utensili, che garantisce una lunga durata nel tempo. Grazie ai materiali di ottima qualità e alle estremità temprate, l’usura dell’utensile anche dopo innumerevoli utilizzi viene ridotta notevolmente e il professionista ha sempre la certezza di lavorare con uno strumento solido, altamente performante e verniciato a polvere rosso. Il levachiodi per bancali è acquistabile sia nella lunghezza da 600 mm che nella variante da 1000 mm. Sul nostro negozio online è possibile acquistare anche la versione con albero esagonale, disponibile in due lunghezze, ovvero 600 mm e 800 mm. Anche questo prodotto è costituito da acciaio speciale per utensili, che non subisce gli effetti negativi dell’usura e del tempo. Si tratta di una struttura stabile che non si piega, non si rompe e non si graffia, nemmeno quando lo usi per le operazioni più estreme e impegnative. Tutti gli strumenti targati Würth sono progettati per facilitare e per rendere snelle e rapide tutte le operazioni di estrazioni di chiodi, graffette o di listelli in legno, anche in caso di piccoli spazi di manovra o di angoli particolarmente ristretti e poco agevoli. Il peso contenuto è un altro plus di questa referenza che può essere facilmente riposta nella borsa da lavoro e quindi trasportata per ogni tipologia di intervento. Ogni levachiodi americano disponibile in catalogo è una certezza, in quanto, grazie al design studiato in ogni minimo dettaglio e ai materiali di elevata qualità, non apporta alcun danno alla superficie o agli altri materiali coinvolti nella lavorazione. L’impugnatura, oltre a essere particolarmente comoda, offre una presa salda e sicura, perfetta per eseguire un’estrazione pulita senza affaticare la mano, anche per i chiodi più piccoli. Una volta completato il check-out dell’ordine, riceverai i prodotti in pochissimo tempo, con la certezza di avere sempre un’assistenza tecnica pronta a rispondere a ogni tua domanda.