Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Levigatrice roto-orbitale eccentrica pneumatica DTS 153
Levigatrice roto-orbitale eccentrica pneumatica DTS 153 - 1
Levigatrice roto-orbitale eccentrica pneumatica DTS 153 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice roto-orbitale eccentrica pneumatica DTS 153

Levigatrice eccentrica estremamente potente per funzionamento senza olio con levigatura fine o grossolana

  • Diametro piastra abrasiva: 150 mm
  • Corsa di levigatura: 5 mm
  • Numero di giri a vuoto max: 12000 G/min
  • Potenza d’uscita: 225 W
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Consumo aria: 297 l/min
  • Peso dispositivo: 0,9 kg
  • Diametro interno tubo flessibile min: 10 mm
  • Filettatura di collegamento: 1/4 poll.
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
Cod. art. Diametro piastra abrasiva Corsa di levigatura Numero di giri a vuoto max Potenza d’uscita Numero UI
Prezzo/UI
07037530
150 mm 5 mm 12000 G/min 225 W
1 pz.
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
Assenza di residui di olio sulle superfici lavorate ed efficiente avanzamento dei lavori


Motore pneumatico senza olio ad alte prestazioni



Vibrazioni ridotte al minimo per risultati di smerigliatura ottimali e lavoro senza sforzo


Trasmissione bilanciata a 3 vie



Regolazione ottimale per l'operazione di rettifica e cambio carta senza scollegamento dell'aria pneumatica


Controllo della velocità regolabile in continuo con interruttore di sicurezza



Robusto e resistente


Cuscinetti di grandi dimensioni con protezione contro la polvere



Emissioni di rumore ridotte al minimo e condotto aria di scarico per il massimo comfort per l'operatore


Efficace silenziatore girevole



Per aspirazione esterna della polvere


Minima produzione di polvere grazie alle opzioni di aspirazione ottimali con aspirapolvere o impianti d'aspirazione fissi



Design ergonomico, con una perfetta maneggevolezza


Design della carcassa estremamente compatto.

Indicazione
  • Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura