Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice roto-orbitale eccentrica pneumatica DTS 152 C Compact
Levigatrice roto-orbitale estremamente potente per funzionamento senza olio con levigatura fine o grossolana
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assenza di residui di olio sulle superfici lavorate ed efficiente avanzamento dei lavori
Motore pneumatico senza olio ad alte prestazioni
Vibrazioni ridotte al minimo per risultati di smerigliatura ottimali e lavoro senza sforzo
Trasmissione bilanciata a 3 vie
Regolazione ottimale per l'operazione di rettifica e cambio carta senza scollegamento dell'aria pneumatica
Controllo della velocità regolabile in continuo con interruttore di sicurezza
Robusto e resistente
Cuscinetti di grandi dimensioni con protezione contro la polvere
Emissioni di rumore ridotte al minimo e condotto aria di scarico per il massimo comfort per l'operatore
Efficace silenziatore girevole
Per aspirazione esterna della polvere
Minima produzione di polvere grazie alle opzioni di aspirazione ottimali con aspirapolvere o impianti d'aspirazione fissi
Design ergonomico, con una perfetta maneggevolezza
Design dell'alloggiamento estremamente compatto
- Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.