Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact
Levigatrice ergonomica con lungo collo, elevata velocità di asportazione ed aspirazione efficace delle polveri
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione I/messa a terra protettiva
- Potenza assorbita: 500 W
- Potenza d’uscita: 270 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 1100-1650 G/min
- Diametro piastra abrasiva: 225 mm
- Lunghezza: 1580 mm
- Peso dispositivo: 3,9 kg
- Lunghezza cavo: 5 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione per gli operatori e la macchina
Operatore e macchina sono protetti grazie all'avviamento graduale.
Ergonomia per lavorare senza fatica
Macchina estremamente pratica e leggera, con elevato comfort di utilizzo e un equilibrio ottimale tra motore e disco abrasivo per un lavoro senza sforzo e in ergonomia.
Ideale per la smerigliatura di bordi
Il segmento tagliente dritto ruotabile facilita la smerigliatura più vicina al bordo nelle transizioni di superficie tra parete/parete o soffitto/parete.
Stabilità elevata
L'albero flessibile ottimizzato assicura una maggiore stabilità della testa di levigatura.
Aspirazione efficace
L'aspirazione tra spazzola ad anello e disco abrasivo e tramite il dispositivo di aspirazione a 10 fori impedisce al materiale abrasivo di intasarsi rapidamente.
Smerigliatura regolare
Portatesta di levigatura montato a molla che si adatta perfettamente a tutte le superfici irregolari per una smerigliatura regolare.
Ideale per la levigatura di cartongesso, di lastre in Styrofoam termiche e per la preparazione di vernici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.