Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotoorbitale a batteria per riparazioni spot ESS 12-A 32-5 Levigatrice rotoorbitale a batteria per riparazioni spot e per dischi abrasivi da 32 mm, con orbita 5 mm
Cordless spot repair sander for 32 mm sanding discs, with 5 mm stroke
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'affidabile levigatrice a batteria 12 V-32 è una levigatrice a batteria per riparazioni localizzate ad alte prestazioni con potente sistema a 12 V e motore brushless.
- L'eccezionale ergonomia di questo utensile compatto e confortevole consente operazioni di finitura semplici, efficienti e senza sforzo.
- Pratiche funzioni HMI, tra cui la preselezione e la messa a punto del livello di velocità mediante l'interruttore a grilletto a velocità variabile e il controllo dello stato della batteria
- Adatta per levigatura localizzata, riparazione di superfici verniciate e finitura nel settore automobilistico
- Utilizzabile per levigatura a umido e a secco
- Dispone di un’orbita di oscillazione di 5 mm e di un platorello con diametro di 32 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.