Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice a spazzola pneumatica DBS 3500
Utensile dal peso estremamente ridotto e maneggevole per risparmiare tempo durante la rimozione di protettivi sottoscocca, composti sigillanti, vernici, ruggine e pellicole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nessuna sbavatura o inceppamento dell'utensile
Velocità ottimale per mantenere un calore ridotto
Spazzole a lunga durata
Spazzole con fili temprati
Lavoro veloce
Nastri ideali per tutti i tipi di materiali
Gamma di opzioni di applicazione
Diversi tipi di spazzole
Nipplo attacco aria a innesto per utensile non incluso
- Ideale per la pulizia dei cordoni di saldatura durante le riparazioni, la rimozione della vernice e della ruggine dalle carrozzerie e per la rimozione dello smalto protettivo dai pannelli
- Le spazzole a nastro da 23 mm sono ideali per l'uso nelle aree più ampie
- Le spazzole a nastro da 11 mm si distinguono per le prestazioni eccellenti e per la facilità di utilizzo nelle aree difficili da raggiungere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.