Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 con sistema di serraggio universale
Per carta abrasiva con fissaggio a strappo di dimensioni di 230 x 115 mm e 10 fori, anche per il bloccaggio della carta abrasiva senza un sistema di fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Finitura eccellente
- Sistema di oscillazione a basse vibrazioni e di lunga durata
- Perfetti risultati di levigatura, con tracce di levigatura quasi assenti
Robusto sistema di fissaggio per un uso versatile
- Il sistema di fissaggio universale permette l'uso di carta vetrata con e senza fissaggio a strappo.
- Utilizza abrasivi di spessore fino a 10 mm
Aspirazione della polvere integrata
- Cartuccia di raccolta della polvere facile da svuotare
- Aspirazione della polvere autogenerata e filtro in poliestere lavabile
Lavoro pulito
Aspirazione supplementare con i canali di aspirazione laterale sul platorello abrasivo con fissaggio a strappo.
Tenuta maggiore quando si collegano gli aspirapolvere esterni
Collegamento di aspirazione universale con scanalature
Le polveri nocive (ad es. polveri di legno o vernici) devono essere aspirate con un aspirapolvere approvato per polveri di classe M. L'aspiratore a secco industriale per polveri e liquidi ISS 45-M automatic, art. 07011460, è idoneo per l'aspirazione di tali polveri.
La levigatura del legno, gesso, plastica, metalli non ferrosi, acciaio, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.