Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 Con sistema di serraggio universale
Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 Con sistema di serraggio universale - 1
Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 Con sistema di serraggio universale - 2
Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 Con sistema di serraggio universale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice orbitale elettrica ESS 115-2 Con sistema di serraggio universale

Per carta abrasiva con fissaggio a strappo di dimensioni di 230 x 115 mm e 10 fori, anche per il bloccaggio della carta abrasiva senza un sistema di fissaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Finitura eccellente


  • Sistema di oscillazione a basse vibrazioni e di lunga durata

  • Perfetti risultati di levigatura, con tracce di levigatura quasi assenti


Robusto sistema di fissaggio per un uso versatile


  • Il sistema di fissaggio universale permette l'uso di carta vetrata con e senza fissaggio a strappo.

  • Utilizza abrasivi di spessore fino a 10 mm


Aspirazione della polvere integrata


  • Cartuccia di raccolta della polvere facile da svuotare

  • Aspirazione della polvere autogenerata e filtro in poliestere lavabile


Lavoro pulito


Aspirazione supplementare con i canali di aspirazione laterale sul platorello abrasivo con fissaggio a strappo.



Tenuta maggiore quando si collegano gli aspirapolvere esterni


Collegamento di aspirazione universale con scanalature

Indicazione

Le polveri nocive (ad es. polveri di legno o vernici) devono essere aspirate con un aspirapolvere approvato per polveri di classe M. L'aspiratore a secco industriale per polveri e liquidi ISS 45-M automatic, art. 07011460, è idoneo per l'aspirazione di tali polveri.