Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione
Per il fissaggio di carta abrasiva a strappo di 115 x 107 mm (quadrata), 133 x 80 mm (rettangolare), 150 x 100 mm (triangolare) e per il fissaggio a leva di 115 x 140 mm (quadrata)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aree di presa completamente rivestite da Softgrip.
Per una presa salda in qualsiasi posizione di lavoro.
Potente motore da 180 W.
Buone prestazioni di asportazione sotto carico.
Contenitore per la polvere con microfiltro integrato.
Per l'aspirazione mobile delle polveri.
Tappo contenitore polvere con filettatura
Rimozione della polvere senza fuoriuscita
Attacco aspirazione.
Possibilità di collegare un aspirapolvere.
Assortimento di materiali di consumo
La giusta combinazione di carta abrasiva per ogni lavoro
Le polveri pericolose (ad es. polvere di legno e di vernice) devono essere aspirate con un aspirapolvere omologato in classe M.
Levigatura di legno, cartongesso, plastica, metalli non ferrosi, lamiera d'acciaio in carpenteria, levigatura di bordi, ristrutturazioni, svernicatura, ecc. .
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.