Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E - 1
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E - 2
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E - 3
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E - 4
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E

Levigatrice per calcestruzzo da 1700 W potente per la molatura e la rimozione di calcestruzzo, massetti e rivestimenti su superfici dure

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata produttività


Potente (1700 W) e leggera



Consente la lavorazione in base ai materiali e vicino ai bordi


Il controllo della velocità consente velocità adatte ai materiali e rimane costante anche sotto carico. Il segmento in espansione consente di lavorare vicino a bordi e pareti.



Sistema senza polvere


La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si adatta a qualsiasi superficie e altezza di segmento, garantendo un'aspirazione efficiente insieme con la cappa d'aspirazione e l’aspiratore connesso.



Maneggevolezza ottimale della macchina


Impugnatura arcuata ergonomica per una presa sicura e uniforme durante la lavorazione.



Protezione da riavviamento


Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.

Indicazione

Solo per l'uso con aspiratori di polvere di classe M.