Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E
Levigatrice per calcestruzzo da 1700 W potente per la molatura e la rimozione di calcestruzzo, massetti e rivestimenti su superfici dure
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata produttività
Potente (1700 W) e leggera
Consente la lavorazione in base ai materiali e vicino ai bordi
Il controllo della velocità consente velocità adatte ai materiali e rimane costante anche sotto carico. Il segmento in espansione consente di lavorare vicino a bordi e pareti.
Sistema senza polvere
La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si adatta a qualsiasi superficie e altezza di segmento, garantendo un'aspirazione efficiente insieme con la cappa d'aspirazione e l’aspiratore connesso.
Maneggevolezza ottimale della macchina
Impugnatura arcuata ergonomica per una presa sicura e uniforme durante la lavorazione.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.
Solo per l'uso con aspiratori di polvere di classe M.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.