Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice roto-orbitale ETS 150-E COMPACT
Levigatrice rotorbitale piccola e maneggevole progettata per lavori di carteggiatura su legno, metallo e rivestimenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottima maneggevolezza e facilità d'uso
Le dimensioni ridotte consentono un'ottima maneggevolezza e una lavorazione efficiente.
Impostazione ottimale
Il livello di vibrazioni può essere impostato per qualsiasi applicazione, secondo necessità.
Funzionamento con vibrazioni ridotte
La comoda impugnatura con rivestimento in gomma assorbe le vibrazioni forti.
Elevata efficienza
La corsa di 5 mm della smerigliatrice eccentrica garantisce un'elevata asportazione durante l'uso.
Maggiore durata
Il motore brushless EC garantisce un tempo di utilizzo prolungato della macchina, con conseguente maggiore efficienza e costi di manutenzione ridotti.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.
- Lasciare riscaldare la levigatrice roto-orbitale per un breve periodo prima dell'uso.
- Manicotti di raccordo universali per aspiratore da ordinare separatamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.