Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotorbitale ETS 150-E twin
Con due livelli di levigatura per lavori di sgrossatura e finitura e con platorello a 6 fori per dischi abrasivi ∅ 150 mm.
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 350 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 4200-9200 G/min
- Numero di oscillazioni a vuoto min/max: 8400-18400 1/min
- Diametro piastra abrasiva: 150 mm
- Diametro orbita, velocità 1 e 2: 2.8 / 6.2 mm
- Peso dispositivo: 2,2 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 impostazioni di orbita su una sola macchina
- Levigatura grossolana con corsa di 6,2 mm
- Levigatura fine con corsa di 2,8 mm
Elevata capacità di asportazione
Movimenti oscillanti e rotatori simultanei
Aspirazione della polvere integrata
L'apparecchio può essere utilizzato anche senza la funzione di aspirazione esterna.
Manopola di regolazione per adattare il numero di rotazioni e oscillazioni
I materiali sensibili, come impiallacciature o strati sottili di vernice, possono essere trattati senza problemi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.