Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Levigatrice roto-orbitale pneumatica

Levigatrice pneumatica ad aria compressa

La levigatrice pneumatica è un accessorio molto utile per diverse tipologie di lavori. Si tratta di un accessorio pratico che serve ad esempio per togliere la vernice da un metallo, per eliminare la ruggine e per levigare dei giunti. In alcuni casi la levigatrice ad aria compressa può essere necessaria per portare a termine dei lavori maggiormente di precisione, come quelli che riguardano il livellamento di tavoli realizzati in legno. L'obiettivo che si vuole raggiungere con una levigatrice orbitale pneumatica è quello di diminuire in modo notevole i tempi e le energie che bisogna tenere in considerazione per compiere i vari lavori. Il risultato che si potrà ottenere sarà eccellente e si potrà usufruire di una grande precisione nell'uso della levigatrice rotorbitale pneumatica. Sono disponibili in commercio tanti prodotti di qualità, se facciamo riferimento al miglior fornitore per acquistare i prodotti necessari. Possiamo citare a questo proposito, ad esempio, la levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 152C con un disco da 5 mm per la sgrossatura.

Perché scegliere una levigatrice professionale

Le possibilità in ogni caso sono veramente tante e la levigatrice pneumatica è sicuramente un accessorio da avere nella propria dotazione di attrezzi utili anche per effettuare lavori per conto di terze persone. I professionisti non dovrebbero mai trascurare le potenzialità di un accessorio di questo genere. La levigatrice orbitale professionale pneumatica è, infatti, un tipo di attrezzo che risulta utile per togliere strati di vernice, ma anche per eliminare dei frammenti di ruggine o di metallo. La levigatrice ad aria professionale presenta un funzionamento molto particolare: una puleggia posteriore riceve l'energia necessaria grazie ad un tubo che presenta un collegamento specifico al compressore. Il tutto viene azionato e controllato attraverso un apposito interruttore che si trova sull'accessorio in questione.

La funzione di lucidatrice

Una possibilità che la levigatrice pneumatica offre è quella di svolgere la funzione di lucidatrice ad aria compressa. Si tratta di una funzione molto importante che può essere messa in atto con un minore spreco di energia rispetto a quanto avviene con l'utilizzo di altri accessori elettrici. Utilizzando uno strumento ad aria compressa, è possibile impiegare, infatti, l'elettricità esclusivamente in alcuni momenti, quando si ripressurizza il serbatoio dell'aria presente nell'utensile.

Le applicazioni della levigatrice

Come abbiamo già osservato, le applicazioni di una levigatrice pneumatica sono veramente tante. È possibile anche rivolgersi all'acquisto di una mini levigatrice roto-orbitale pneumatica, per dei lavori molto precisi grazie ad un accessorio davvero compatto, che tiene conto del comfort degli utenti. Tra le applicazioni delle levigatrici e lucidatrici pneumatiche possiamo ricordare ad esempio l'uso della levigatrice ad aria per carrozzeria o, come abbiamo già specificato, l'opportunità di rimuovere vernici dai metalli, di eliminare gli strati di ruggine o di levigare dei giunti.