Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotorbitale ETS 150-5.0-E POWER
Pratica piccola levigatrice rotorbitale, ma molto potente, con un'orbita di 5 mm
- Tensione nominale: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 400 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 4000-10000 G/min
- Diametro piastra abrasiva: 150 mm
- Diametro orbita: 5 mm
- Peso dispositivo: 1,4 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata efficienza grazie al motore EC senza spazzole con un livello di rendimento più elevato e una durata di vita più lunga
- Lavoro a basse vibrazioni e forte assorbimento delle vibrazioni grazie all'ergonomia ottimale e al bilanciamento speciale
- La pratica impugnatura dal design ergonomico con inserto morbido garantisce una presa sicura e una buona guida
- Impostazione ottimale, in quanto la velocità di levigatura compatibile con il materiale può essere regolata per ogni applicazione
- Estrazione efficace della polvere integrata per lavorare senza polvere con la cartuccia del filtro PES
- Compatibile con il sistema di aspirazione Würth, con l'adattatore in dotazione, è possibile collegare l'unità di aspirazione Würth
- Particolarmente adatta per lavori di levigatura su legno e vernice, ma anche su metallo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.