Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 136C
Orbita da 2,5mm (per il trattamento della superficie)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusto e resistente
Potente motore e cuscinetto con protezione contro la polvere
Minime vibrazioni per risultati di levigatura ottimali e per l'utilizzo senza fatica
La trasmissione comprende 3 punti di equilibrio
Regolazione ottimale sull'inserto di levigatura e cambio carta senza scollegamento dell'aria pneumatica
Controllo della velocità variabile
Per aspirazione esterna della polvere
Minimo accumulo di polvere grazie alla funzione di aspirazione ottimale con aspirapolvere o impianti d'aspirazione fissi
Design ergonomico e perfetta maneggevolezza
Design della carcassa estremamente compatto.
Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard. Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Per lavori di levigatura fine come la rimozione delle tracce di vernice prima della lucidatura. Particolarmente adatta per falegnami, specialisti di infissi per finestre e porte e per il settore dell'arredamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.