Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lima abrasiva pneumatica a nastro DSF 20
Lima abrasiva pneumatica pratica ad alte prestazioni per nastri abrasivi da 20 x 520 mm. Per la levigatura, la sbavatura e la satinatura in aree difficili da raggiungere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alte prestazioni e forma compatta
Per lavorare senza fatica, ideale per l'uso in spazi ristretti.
Cambio dei nastri più rapido e semplice
La molla integrata nel braccio garantisce un tensionamento ottimale del nastro abrasivo.
Braccio per nastro abrasivo regolabile
Rotazione di 160° del braccio per nastro, per un elevato livello di comodità per l'operatore.
Impugnatura rivestita in gomma
Impugnatura comoda antiscivolo, che non si raffredda durante il lavoro.
Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante unità di preparazione d'aria con lubrificatore. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.