Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anticongelante e liquido termovettore MP/MP25
Liquido anticongelante MP, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico per impianti riscaldamento e raffrescamento ad alte prestazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Liquido anticongelante, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni
- Abbassa il punto di congelamento dell’acqua e inalza il punto d’ebollizione
- Quando il circuito è spento, viene protetto dal freddo, quando è in funzione gestisce efficacemente le temperature d’esercizio, mantenendole costanti MP Puro da diluire: Abbassa il punto di congelamento dell’acqua in base alla tabella di diluizione
Impianti solari di nuova realizzazione devono essere lavati prima del riempimento (rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.1). Si raccomanda il controllo annuale degli impianti trattati con liquidi anticongelanti come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo con un rifrattometro per glicole propilenico. Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione
MP25:
Pronto all’uso: Abbassa il punto di congelamento dell’acqua fino a -25 °
Proprietà:
Fluido esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, raffreddamento e pompe di calore
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Proprietà:
Fluido esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, raffreddamento e pompe di calore
Anticongelante e liquido termovettore per impianti ad alte prestazioni, solari termici e geotermici
L’impianto non deve contenere sostanze aggiuntive come sigillanti, liquidi, altri anticongelanti o inibitori. Da diluire a secondo le esigenze di protezione contro il gelo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.