Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anticongelante e liquido termovettore MP/MP25

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anticongelante e liquido termovettore MP/MP25

Liquido anticongelante MP, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico per impianti riscaldamento e raffrescamento ad alte prestazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Liquido anticongelante, atossico e protettivo, a base di glicole propilenico ad alte prestazioni

  • Abbassa il punto di congelamento dell’acqua e inalza il punto d’ebollizione

  • Quando il circuito è spento, viene protetto dal freddo, quando è in funzione gestisce efficacemente le temperature d’esercizio, mantenendole costanti MP Puro da diluire: Abbassa il punto di congelamento dell’acqua in base alla tabella di diluizione
Indicazione

Impianti solari di nuova realizzazione devono essere lavati prima del riempimento (rif. UNI 8065:2019 capitolo 6.5.4.1). Si raccomanda il controllo annuale degli impianti trattati con liquidi anticongelanti come prescritto dalla norma UNI 8065:2019. Controllare il valore pH che non deve essere inferiore a 7,5 e verificare i gradi di protezione contro il gelo con un rifrattometro per glicole propilenico. Seguendo scrupolosamente le istruzioni non si creano danni a pompe e valvole di regolazione



MP25:


Pronto all’uso: Abbassa il punto di congelamento dell’acqua fino a -25 °



Proprietà:


Fluido esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, raffreddamento e pompe di calore



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Proprietà:


Fluido esente da nitriti, ammine e fosfati, silicati e borati, combinato con un pacchetto protettivo di inibitori contro la formazione di ruggine e corrosione su tutti materiali presenti in un impianto come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Indicato per proteggere dal gelo impianti solari termici, geotermici, impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, raffreddamento e pompe di calore