Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lisciante speciale per siliconi
Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti
- Base chimica: Tensioattivi anionici
- Densità: 1 g/cm³
- Senza silicone: Sì
- Temperatura di lavorazione min/max: 0 a 40 °C
- Punto di ebollizione: 100 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile da applicare con la bomboletta
- Reticolazione uniforme, il giunto sigillante si indurisce più rapidamente grazie alla reticolazione uniforme della superficie.
- Qualità della superficie migliorata, inumidendo il sigillante e con l'utilizzo della spatola si creano sigillature lisce e flessibili
L'utilizzo dell'agente levigante per sigillanti sulle parti in acciaio può causarne la corrosione. Attenzione: i bordi o le superfici scolorite potrebbero risaltare sulle superfici assorbenti. Per evitare la formazione di striature, rimuovere l'agente levigante in eccesso dal vetro poco dopo l'applicazione. Attenzione: potrebbe causare una leggera formazione di aloni sul vetro smerigliato.
Durante l'applicazione su pietra naturale, l'agente levigante in eccesso deve essere rimosso con acqua pulita prima dell'essiccazione per evitare la formazione di macchie. Tenere inclinata la bomboletta durante l'applicazione per assicurarsi che il tubo di pescaggio si trovi sotto la superficie del liquido. Se si tiene la bomboletta in piano troppo a lungo, lo svuotamento avverrà solo per metà. Agitare prima dell'uso
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Agente levigante per l'applicazione liscia e uniforme di sigillanti. Ciò rende la superficie del sigillante più morbida e ne consente l'indurimento più rapidamente. Poco dopo aver levigato il sigillante, rimuovere l'agente levigante in eccesso dalle superfici adiacenti.
Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".
Dopo aver applicato il sigillante, spruzzarlo o cospargerlo utilizzando un agente levigante apposito, quindi levigarlo con una spatola per sigillanti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.