Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Listello distanziatore in rotolo
Il listello distanziatore fornisce una protezione al legno strutturale ed estende la durata della terrazza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Rapida applicazione direttamente dal rotolo
- Larghezza regolabile in modo flessibile da 30 a 60 mm
- Punto di supporto per una maggiore ventilazione
Crea uno spazio tra le assi della terrazza e la sottostruttura
Riduce al minimo il rischio che le viti possano sfilarsi
Garantisce un'ottima ventilazione delle assi della terrazza
Evita il ristagno dell'acqua preservando il legno
Fissaggio tramite viti ASSY A2 a testa bombata, art. 0180...
Costruzione di terrazze
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.