Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Listello distanziatore SOLID
Listello distanziatore SOLID - 1
Listello distanziatore SOLID - 2
Listello distanziatore SOLID - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Listello distanziatore SOLID

Distanziatore lineare per armature medio - pesanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Realizzato in polipropilene di alta qualità, esente da PVC

  • Dotato di aperture funzionali che facilitano il passaggio e la distribuzione omogenea del calcestruzzo

  • Stabile e resistente al calpestio

  • Elevata resistenza al carico: 600 kg/m² (con due barre distanziate)

  • Installazione rapida e semplice

  • Fabbisogno indicativo: fino a 210 metri per 100 m² in funzione del carico applicato

  • Ampio campo di temperatura di posa: da -10°C a +35°C
Indicazione

L’unità di confezionamento è espressa in metri


In fase d’ordine, quantità e prezzo si intendono per metro