Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella con righello
Livella in lega leggera con due fiale in vetro acrilico resistente agli urti e tappi terminali in gomma antiurto e antiscivolo
- Lunghezza: 104 cm
- Altezza: 6 cm
- Larghezza: 25 mm
- Precisione di misura (per lunghezza): 0.5 mm/m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Una bolla orizzontale con doppia linea che indica il livello e la pendenza al 2% e una verticale
- Righello da 100 cm sul bordo superiore per misurare e tracciare linee e contrassegni
- I tappi terminali rimovibili consentono di ottenere misure più precise
- Particolarmente adatta per lavori interni e lavori di cartongesso
- Ideale anche per l'allineamento delle immagini, ad esempio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.