Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella elettronica con 2 display
Livella resistente all'acqua e alla polvere con 2 display digitali, esente da calibrazione per misurazioni precise in condizioni difficili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda da leggere
- Molto facile da leggere in qualsiasi posizione
- Ampio display LCD anteriore con retroilluminazione per una visualizzazione chiara
- Un secondo display in alto facilita la lettura nelle applicazioni verticali.
- Rotazione automatica del display quando si passa dalla misurazione normale alla misurazione a livella capovolta per garantire la posizione di lettura ottimale
Segnale acustico di inclinazione disattivabile
- Utilizzabile in aree difficili da raggiungere in cui il display non è facilmente visibile
Prodotto robusto e pratico
- Profilo a bassa torsione per un'elevata stabilità e una lunga durata
- Superficie liscia verniciata a polvere facile da pulire
- Pulizia con acqua possibile grazie al grado di protezione IP67
- Utilizzabile fino a 400 ore senza illuminazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.