Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livella elettronica
Livella elettronica - 1
Livella elettronica - 2
Livella elettronica - 3
Livella elettronica - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella elettronica

Livella protetta da acqua e polvere con profilo in metallo leggero a bassa torsione, due display digitali e tre livelle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Misurazioni rapide e precise


  • Due display grandi, chiari e illuminati, uno sulla parte anteriore e uno sulla superficie di misurazione superiore fresata, consentono una rapida lettura del valore misurato

  • La guida di inclinazione acustica, disattivabile, emette un tono continuo a 0° e 90° per l'allineamento senza dover guardare il display

  • Due livelle verticali evitano di dover fare movimenti scomodi per leggere il livello

  • Blocchi livella estremamente facili da leggere in vetro acrilico con anelli di lettura intarsiati a prova di corrosione

  • Estrema precisione anche in presenza di oscillazioni di temperatura

  • Le due superfici di misurazione fresate assicurano un elevato livello di precisione, anche per le misurazioni a livella capovolta

  • Cappucci terminali facilmente rimovibili per un appoggio a filo sulle superfici di misurazione


Prodotto robusto e pratico


  • Il liquido fluorescente della livella è estremamente resistente ai raggi UV per prevenire lo scolorimento

  • Superficie molto liscia con rivestimento a polvere elettrostatica rossa per una facile pulizia

  • Tappi terminali antiurto

  • Due impugnature in materiale plastico bicomponente per una maneggevolezza comoda e una presa salda e sicura

  • Il grado di protezione IP65 protegge da polvere e acqua, anche in condizioni di lavoro difficili

  • Due batterie (incluse nel contenuto) garantiscono un funzionamento prolungato