Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livella in lega leggera
Livella in lega leggera - 1
Livella in lega leggera - 2
Livella in lega leggera - 3
Livella in lega leggera - 4
Livella in lega leggera - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella in lega leggera

Livella robusta in lega leggere per l'edilizia e le installazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ottima lettura e semplice determinazione delle pendenze


Bolla a sei linee per rilevare pendenze dell’1% e del 2%



Controllo diretto delle pendenze


Bolla ruotabile a 360° con valori graduati



Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Liquido della livella fluorescente, molto resistente ai raggi UV



Tenuta extra forte su tubi, profili e componenti in acciaio


Base fresata con gola a "V" e magneti naturali



Per le applicazioni più impegnative


Profilo in alluminio pressofuso estremamente resistente