Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livella magnetica
Livella magnetica - 1
Livella magnetica - 2
Livella magnetica - 3
Livella magnetica - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella magnetica

Stabile profilo con potenti magneti

  • Precisione di misura (per lunghezza): 0.5 mm/m
  • Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza): 0.75 mm/m
  • Precisione di misura gradi: 0,029 gradi
  • Precisione di misurazione sopra testa in gradi: 0.043 Gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Altezza Larghezza Numero magneti Numero UI
Prezzo/UI
0714644306
60 cm 20 mm 50 mm 2 PZ
1 pz.
0714644308
80 cm 20 mm 50 mm 4 PZ
1 pz.
0714644304
40 cm 20 mm 50 mm 2 PZ
1 pz.
0714644312
120 cm 20 mm 50 mm 4 PZ
1 pz.
0714644318
180 cm 20 mm 50 mm 6 PZ
1 pz.
0714644310
100 cm 50 mm 20 mm 4 PZ
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Ottima lettura e lunga durata


Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione



Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV



Magneti molto potenti che non scivolano sulle superfici metalliche


Magneti naturali



Elevata precisione


Profilo robusto in lega leggera, struttura rettangolare con base fresata (fino a 120 cm)



Superficie estremamente liscia e semplice da pulire


Verniciatura elettrostatica a polvere