Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella magnetica digitale con 2 display
Livella con protezione da acqua e polvere, esente da calibrazione, con 2 display digitali e potenti magneti di ritegno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente leggibilità
- Ampio display LCD anteriore con retroilluminazione per una visualizzazione chiara
- Un secondo display in alto facilita la lettura nelle applicazioni verticali.
- Rotazione automatica del display quando si passa dalla misurazione normale alla misurazione a livella capovolta per garantire la posizione di lettura ottimale
Allarme acustico di inclinazione disattivabile
- Utilizzabile in aree difficili da raggiungere in cui il display non è facilmente visibile
Calibrazione non necessaria
- Il modulo di misurazione digitale compensa automaticamente le deviazioni tra la bolla per livella e l'elettronica.
Tappi terminali smontabili
- I tappi terminali molto robusti proteggono la livella dagli urti.
- Facile rimozione dei tappi terminali per una marcatura precisa di bordi e angoli
Prodotto robusto e resistente
- Magneti molto potenti per costruzioni metalliche
- Blocchi della bolla per livella in vetro acrilico per una lunga durata e una leggibilità precisa
- Profilo pratico, a bassa torsione
- La superficie liscia verniciata a polvere consente di pulire la livella con facilità.
- La classe di protezione IP 67 indica che può essere pulita con acqua.
- Utilizzabile fino a 400 ore senza illuminazione
Ideale per misurazioni precise nel settore edile, in lavori di installazione, finitura interna e installazione di macchinari e attrezzature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.