Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piccola livella con magnete
Piccola livella professionale con due superfici magnetiche
- Lunghezza: 74 mm
- Altezza: 34 mm
- Larghezza: 41 mm
- Numero magneti: 2 PZ
- Precisione di misura (per lunghezza): 1 mm/m
- Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza): 1 mm/m
- Precisione di misurazione sopra testa in gradi: 1 Gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
Un’unica livella per misurazioni orizzontali e verticali
Ottima leggibilità e lunga durata
Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione incorporati
Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV
Fissaggio ai tubi in metallo
Struttura rettangolare in alluminio con due superfici di misurazione fresate con gola a "V" e due magneti di terra rara
Sempre a portata di mano
Dotata di una clip robusta per cintura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.