Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella con due manici
Estremamente resistente e a bassa torsione con profilo rettangolare in metallo leggero, tre livelle e una o due impugnature, a seconda della lunghezza della livella
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Misurazioni precise
- Due superfici di misurazione fresate nelle varianti fino a 120 cm di lunghezza forniscono un livello di precisione molto elevato, anche durante la misurazione in a livella capovolta.
- Tappi terminali rimovibili per un appoggio a filo tra le superfici di misurazione e il pezzo in lavorazione
- Due livelle verticali consentono la lettura senza fastidiose rotazioni
- Movimento dell'indicatore ottimizzato per un lavoro preciso a temperature variabili, in qualsiasi condizione atmosferica
Molto resistente e di lunga durata
- Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione intarsiati
- Il liquido fluorescente della livella è estremamente resistente ai raggi UV per prevenire lo scolorimento
- Superficie molto liscia con rivestimento a polvere elettrostatica rossa per una facile pulizia
Precisione di misurazione:
- Posizione normale: 0,029° = 0,5 mm/m
- Misurazioni livella capovolta: 0,029° = 0,5 mm/m
La livella può essere utilizzata in vari campi, quali edilizia, falegnameria, installazione ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.