Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella
Profilo rettangolare in lega leggera, estremamente resistente e stabile con due maniglie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Misurazioni precise
- Le due superfici di misurazione fresate (fino alla lunghezza di 120 cm) consentono di ottenere un elevato livello di precisione, anche per le misurazioni a livella capovolta.
- Trasferimento dei piani di misurazione a filo con il pezzo mediante i tappi terminali rimovibili
- Due bolle verticali evitano di dover ruotare la livella per la lettura verticale.
Molto resistente e di lunga durata
- Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione
- Liquido della bolla fluorescente, molto resistente ai raggi UV, nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
Facile da pulire
grazie alla verniciatura elettrostatica a polvere particolarmente liscia
Precisione di misurazione:
- Posizione normale: 0,029° = 0,5 mm/m
- Misurazioni livella capovolta: 0,029° = 0,5 mm/m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.