Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livella
Livella - 1
Livella - 2
Livella - 3
Livella - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella

Profilo rettangolare in lega leggera, estremamente resistente e stabile con due maniglie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Misurazioni precise


  • Le due superfici di misurazione fresate (fino alla lunghezza di 120 cm) consentono di ottenere un elevato livello di precisione, anche per le misurazioni a livella capovolta.

  • Trasferimento dei piani di misurazione a filo con il pezzo mediante i tappi terminali rimovibili

  • Due bolle verticali evitano di dover ruotare la livella per la lettura verticale.


Molto resistente e di lunga durata


  • Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione

  • Liquido della bolla fluorescente, molto resistente ai raggi UV, nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Facile da pulire


grazie alla verniciatura elettrostatica a polvere particolarmente liscia

Precisione di misurazione:


  • Posizione normale: 0,029° = 0,5 mm/m

  • Misurazioni livella capovolta: 0,029° = 0,5 mm/m