Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Livellatore regolabile, cucina

I prodotti più popolari nella categoria Livellatore regolabile, cucina

Piedini regolabili professionali

I piedini regolabili sono delle soluzioni eccellenti per i mobili. Servono per tutti i tipi di arredamenti, per ogni ambiente della casa, ma in particolare possono essere utilizzati, per esempio, per le cucine. Si tratta di elementi davvero indispensabili, in quanto i piedini per mobili regolabili svolgono una funzione significativa. Quelli che possono essere considerati accessori interni per mobili da cucina sono degli oggetti molto efficaci, che servono sia a livellare che a supportare. Per esempio anche negli armadi o comunque in tutte quelle strutture di arredamento di una certa consistenza, per cui serve provvedere ad una regolazione verticale. In commercio si possono trovare piedini regolabili in altezza di tutti i tipi. Il piedino regolabile per mobili svolge una funzione efficace, scegliendo ogni volta, da parte dei professionisti che si occupano del montaggio degli arredi, prodotti di differenti dimensioni e caratteristiche.

Infatti ogni volta che si deve scegliere un piede di appoggio regolabile bisogna tenere in considerazione diversi fattori per avere i piedini livellatori più adatti. Fra questi fattori rientrano le filettature, le basi, le dimensioni e i diametri più o meno grandi. Se i mobili hanno dimensioni piuttosto significative, è chiaro che i piedini devono sostenere un peso più grande e quindi devono essere molto resistenti. In linea generale si può dire che, più grande è la base, più grande deve essere il livellatore regolabile da incasso, in modo da ottenere una maggiore stabilità della struttura. Ci sono anche piedini di grande portata, come per esempio il livellatore regolabile con portata 150 kg. Tutto dipende dai fattori che di volta in volta vengono considerati. Sicuramente per livellare un mobile, per ridurre vibrazioni e rumori, per bilanciare, allineare, i piedini regolabili per mobili in legno sono davvero fondamentali. Ma andiamo più nei dettagli delle caratteristiche e vediamo, per esempio, il materiale di cui questi piedini regolabili possono essere composti.

Piedini regolabili: i materiali disponibili

Come sanno bene i professionisti che si occupano di acquistare prodotti di qualità, in commercio si possono trovare piedini regolabili di diverso materiale. Per esempio ci sono piedini in acciaio inox regolabili o piedini in plastica regolabili. Esiste anche un tipo di livellatore regolabile in acciaio zincato. Come si fa a scegliere il migliore? Il materiale da scegliere varia in base alla situazione, considerando di caso in caso le dimensioni e il peso dei mobili. Per ottenere ogni volta una regolazione e un supporto che siano i migliori e i più stabili possibili.