Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a punti e linee PLL 18
Livello laser con 2 linee a croce e 4 punti laser rossi, autolivellante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente visibilità delle linee e dei punti laser
- angolo di proiezione delle linee di oltre 180° ottima visibilità con linee extralunghe
- Linee sottili ma chiare
Notevole risparmio di tempo
Autolivellamento in pochi secondi
Uso facile con un unico pulsante
Facile e rapida attivazione e disattivazione di tutte le linee con un unico pulsante
Utilizzabile su distanze maggiori
Utilizzabile anche per il livellamento su distanze maggiori in combinazione con il ricevitore LRU 18.
Adatto per realizzare linee perpendicolari e separare ambienti
Le linee perpendicolari e le separazioni degli ambienti possono essere realizzate con quattro punti laser, allineati a 90 gradi.
Controllo del livellamento
Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare. Rimozione degli errori di livellamento.
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser a profili su soffitto, treppiedi da 1/4 e 5/8 di pollice con il supporto a parete universale WM 1, opzionale.
- Un forte sistema magnetico fornito insieme all'adattatore PLL-A tiene fermo facilmente il laser sulle superfici in acciaio.
Ecologico ed economico
- La batteria agli ioni di litio consente l'utilizzo del dispositivo durante la carica.
- Supporta anche batterie alcaline (portabatterie incluso nella fornitura).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.