Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser multilinea MLL 12
Genera una linea orizzontale a 360° e quattro linee verticali a 90° gradi l'una dall'altra. Le linee sono visibili sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema a pendolo
- Nessun livellamento successivo
- Non sensibile alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura
Le linee possono essere attivate singolarmente
- Laser lineare continuo a 360° per pareti
- Punto a piombo verso il basso
- 4 linee verticali da 90° visibili sul pavimento e sul soffitto
Vite tangente orizzontale di alta qualità
Manopola per la regolazione ottimale delle linee laser
Le linee laser intermittenti consentono l'utilizzo di un ricevitore laser.
Ciò consente di individuare la linea anche quando la visibilità è ostacolata dalla luce solare diretta.
Antispruzzo e antipolvere
Grado di protezione IP 54
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.